曜日別特売
2334 パチッとアングル 光モール 14723416

 

2334 パチッとアングル 光モール 14723416
2334 パチッとアングル 光モール 14723416
2334 パチッとアングル 光モール 14723416
2334 パチッとアングル 光モール 14723416

パチッとアングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
長さ(mm)2000
Pウッド
内容量1本注文コード14723416品番2334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ベースを取り付けた後に、カバーをパチッと被せるだけ。
釘やビスの頭を隠すことができ、取付けも簡単です。
ベースに下穴が空いているので、釘やビスを使用しても割れにくい。
専用キャップ(別売)でキレイに仕上がり、高級感も出ます。

材質硬質PVC長さ(mm)2000幅(mm)40Pウッドアズワン品番64-8352-33高さ(mm)40表面処理木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする