曜日別特売
2338 パチッとアングル 光モール 14723459

 

2338 パチッとアングル 光モール 14723459
2338 パチッとアングル 光モール 14723459
2338 パチッとアングル 光モール 14723459
2338 パチッとアングル 光モール 14723459

パチッとアングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃車上渡し
長さ(mm)2000
Nウッド
内容量1本注文コード14723459品番2338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ベースを取り付けた後に、カバーをパチッと被せるだけ。
釘やビスの頭を隠すことができ、取付けも簡単です。
ベースに下穴が空いているので、釘やビスを使用しても割れにくい。
専用キャップ(別売)でキレイに仕上がり、高級感も出ます。

材質硬質PVC長さ(mm)2000幅(mm)40Nウッドアズワン品番64-8352-27高さ(mm)40表面処理木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする