曜日別特売
213F 180-R ピボットヒンジ 持出吊一方開 RYOBI(リョービ) 14725220

※サンプル画像

213F 180-R ピボットヒンジ 持出吊一方開 RYOBI(リョービ) 14725220
213F 180-R ピボットヒンジ 持出吊一方開 RYOBI(リョービ) 14725220
213F 180-R ピボットヒンジ 持出吊一方開 RYOBI(リョービ) 14725220

ピボットヒンジ 持出吊一方開

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個勝手右勝手適合扉スチールドア適合扉質量(kg)135注文コード14725220品番213F 180-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ
強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート

形式【下部ピボット】堅枠取付型勝手右勝手開閉持出吊り一方開適合扉スチールドア適合扉質量(kg)135適合ドア高さ(mm)2400適合ドア幅(mm)1100
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする