曜日別特売
SWD208F3T-L ピボットヒンジ 持出吊一方開 タップ穴付き RYOBI(リョービ) 14725466

※サンプル画像

SWD208F3T-L ピボットヒンジ 持出吊一方開 タップ穴付き RYOBI(リョービ) 14725466
SWD208F3T-L ピボットヒンジ 持出吊一方開 タップ穴付き RYOBI(リョービ) 14725466
SWD208F3T-L ピボットヒンジ 持出吊一方開 タップ穴付き RYOBI(リョービ) 14725466

ピボットヒンジ 持出吊一方開 タップ穴付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個勝手左勝手適合扉スチール枠/木製ドア適合扉質量(kg)80注文コード14725466品番SWD208F3T-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ
強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート

その他タップ穴付き形式【下部ピボット】堅枠取付型勝手左勝手開閉持出吊り一方開適合扉スチール枠/木製ドア適合扉質量(kg)80適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする