曜日別特売
TP-100 ピボットヒンジ 中心吊一方開 指詰め防止耐震ドア用 RYOBI(リョービ) 14725938

※サンプル画像

TP-100 ピボットヒンジ 中心吊一方開 指詰め防止耐震ドア用 RYOBI(リョービ) 14725938
TP-100 ピボットヒンジ 中心吊一方開 指詰め防止耐震ドア用 RYOBI(リョービ) 14725938
TP-100 ピボットヒンジ 中心吊一方開 指詰め防止耐震ドア用 RYOBI(リョービ) 14725938

ピボットヒンジ 中心吊一方開 指詰め防止耐震ドア用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード14725938品番TP-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ
強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
吊元側での指詰めを防ぐ中心吊りドアに使用できます
緊急脱出機能付き
左右勝手兼用

その他緊急脱出機能形式【下部ピボット】埋込型勝手兼用開閉中心吊り一方開適合扉指詰め防止耐震ドア用適合扉質量(kg)60適合ドア高さ(mm)2100適合ドア幅(mm)900
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする