※サンプル画像
RYOBI(リョービ)
ピボットヒンジ 中心吊両側開
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉
スチールドア
注文コード
14725999
品番
355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スチールドア、ステンレスドア、アルミドア、木製ドアなどさまざまなドアに対応する商品を揃えているピボットヒンジ
強さ、耐久性、円滑な動作、このすべてが一体化してドアをサポート
形式
【下部ピボット】埋込型
勝手
兼用
開閉
中心吊り両側開
適合扉
スチールドア
適合扉質量(kg)
300
適合ドア高さ(mm)
3000
適合ドア幅(mm)
1800
注意
※記載の情報などは掲載当時の情報となります。最新の情報や詳細な仕様はメーカーウェブページにてご確認ください。
※画像は代表画像です。実際の商品と異なる場合がございます。