7058SC メンズジップスクラブ フォーク 14734277

7058SC メンズジップスクラブ フォーク 14734277
7058SC メンズジップスクラブ フォーク 14734277
7058SC メンズジップスクラブ フォーク 14734277
7058SC メンズジップスクラブ フォーク 14734277
7058SC メンズジップスクラブ フォーク 14734277
7058SC メンズジップスクラブ フォーク 14734277
7058SC メンズジップスクラブ フォーク 14734277
7058SC メンズジップスクラブ フォーク 14734277
7058SC メンズジップスクラブ フォーク 14734277

メンズジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ダークネイビー×ターコイズ
サイズ3L
肩幅(cm)51
着丈(cm)74
内容量1枚注文コード14734277品番7058SC
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

左前にあしらった配色の縦ラインがオシャレなメンズジップスクラブ。強固なマスト(帆)をイメージして開発した素材イリアスマストを使用。吸汗・速乾性、イージーケア性に優れ、オールシーズン快適な着心地です。グッドデザイン賞受賞の人気のジップタイプのスクラブなので、羽織って着られて着脱が楽チン。両腰のポケットや右肩と腰のループなど収納力も抜群です。印象的な縦の切り替えはスポーティーでアクティブな印象に。ハリコシのあるサラリとした着心地のメンズジップスクラブです。

仕様右脇箱ポケット/左胸箱ポケット/両腰ポケット(右内ポケット付)/右肩ループ付/右後ろ脇ループ付ダークネイビー×ターコイズサイズ3L肩幅(cm)51袖丈(cm)24着丈(cm)74バスト(cm)127素材ポリエステル100% イリアスマスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする