7059SC レディスジップスクラブ フォーク 14734338

7059SC レディスジップスクラブ フォーク 14734338
7059SC レディスジップスクラブ フォーク 14734338
7059SC レディスジップスクラブ フォーク 14734338
7059SC レディスジップスクラブ フォーク 14734338
7059SC レディスジップスクラブ フォーク 14734338
7059SC レディスジップスクラブ フォーク 14734338
7059SC レディスジップスクラブ フォーク 14734338
7059SC レディスジップスクラブ フォーク 14734338
7059SC レディスジップスクラブ フォーク 14734338

レディスジップスクラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
肩幅(cm)44
着丈(cm)69
袖丈(cm)22
内容量1枚注文コード14734338品番7059SC
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ストレッチ素材で動きやすい、左前から背中にかけたストライプがアクセントのレディースジップスクラブ。伸縮性のある素材のノンPUストレッチを使用し、ポリウレタンを使用せずに高伸縮性を実現。動きやすさだけでなく、イージーケア性も魅力のバランスの取れた素材です。グッドデザイン賞受賞の羽織って着るジップタイプなので、着脱時に髪型が乱れたりメイクが崩れる心配もなく快適。特徴的な配色の縦ラインは、スポーティーでアクティブな印象に。他と差のつくオシャレのアクセントになっています。収納に便利なループや小分けポケット、タブレットも入る大きさのポケットや携帯電話ポケットなど機能性も抜群。カラースクラブには抵抗がある方でも着用いただける、爽やかな印象の白で清潔感のあるレディースジップスクラブです。

仕様右脇箱ポケット/左胸ポケット/両腰ポケット(右内ポケット付)/右肩ループ付/右後脇ループ付ホワイト×ダークネイビーサイズ3L肩幅(cm)44袖丈(cm)22着丈(cm)69バスト(cm)114素材ポリエステル100% ノンPUストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする