曜日別特売
9003 ぽかぽかレディスカットソー(7.5分袖) フォーク 14737531

9003 ぽかぽかレディスカットソー(7.5分袖) フォーク 14737531
9003 ぽかぽかレディスカットソー(7.5分袖) フォーク 14737531
9003 ぽかぽかレディスカットソー(7.5分袖) フォーク 14737531
9003 ぽかぽかレディスカットソー(7.5分袖) フォーク 14737531
9003 ぽかぽかレディスカットソー(7.5分袖) フォーク 14737531

ぽかぽかレディスカットソー(7.5分袖)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚サイズS注文コード14737531品番9003
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

人気のスクラブ専用インナーシリーズで、冬用のあったか起毛タイプのレディース用インナー。程よいゆとりが空気層を作り、動きやすく、長めの着丈でお腹まわりの冷え対策も万全です。どのスクラブと併せても襟元からインナーが見えてしまうことがない幅広設計で、着脱しやすい襟ぐりに。手洗い頻度の多い医療現場の声から生まれた、程よいフィット感と7.5分袖と短めの袖丈は作業時にも邪魔になることがなく快適です。スクラブ一枚では少し寒さを感じる方におすすめの、ぽかぽかレディースインナーです。

ブラックサイズS肩幅(cm)34袖丈(cm)39着丈(cm)61素材ポリエステル88% ポリウレタン12% ファインブラシュドベア天身幅(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする