サンコー(三甲)
サンボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
4
色
ブルー
注文コード
14738378
品番
20048600BLBF4
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・内容量
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
4
耐荷重(kg)
2265
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
451×298×44
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
418×265×31
色
ブルー
名入れ
なし
適合
(嵌合)サンボックス#4-3B、サンボックス#8-4
材質
PP
内寸(mm)
419×266×36
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
451×298×44
圧縮荷重(kN[kgf])
22.2(2265)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
418×265×31
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 8-4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量20以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る