GF-ES-PRO-420-WT 水冷クーラー Geometric Future 14738538

GF-ES-PRO-420-WT 水冷クーラー Geometric Future 14738538
GF-ES-PRO-420-WT 水冷クーラー Geometric Future 14738538
GF-ES-PRO-420-WT 水冷クーラー Geometric Future 14738538
GF-ES-PRO-420-WT 水冷クーラー Geometric Future 14738538
GF-ES-PRO-420-WT 水冷クーラー Geometric Future 14738538
GF-ES-PRO-420-WT 水冷クーラー Geometric Future 14738538
GF-ES-PRO-420-WT 水冷クーラー Geometric Future 14738538
GF-ES-PRO-420-WT 水冷クーラー Geometric Future 14738538

水冷クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード14738538品番GF-ES-PRO-420-WT
参考基準価格(税別)¥22,318販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

冷却ファンに同社のユニークなディンプル加工を用いた優れた冷却性能と低騒音を実現したARGBファン搭載の簡易水冷キットです。
ポンプ部には最新のK6ポンプを採用し、冷却性能を向上させました。
最新世代のK6ポンプは、最大流量1.5
L/minで、過酷な作業用に最適化されています。
3相9極3,200RPM高速セラミックベアリングモーターは、最大ノイズ28.2dBAと低騒音と高効率な冷却性能を保証します。
CPUブロックはエレガントなARGBデザインとなっており、独特なARGBグラデーション効果を生み出すテクスチャー付きディフューザーを備えています。
55.8mm×55.8mmの大型純銅製プレートは、効率的に熱を伝達するよう設計されており、CPU上のすべてのホットスポットをカバーし、全体的な冷却性能を高めます
高密度なマイクロチャンネル構造の銅ベースはCPUの熱伝導をより効率的にします。
ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
高静圧な「Squama
2503-14」140mm
リングLEDファンを搭載しております。

仕様●ベアリングタイプ:セラミックベアリング●ポンプMTBF:40000時間以上●ポンプスピード:3500RPM(±10%)●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA2066/2011(-v3)/1200/115x/1700/1851●水冷ブロックサイズ:78×78×53mm●電圧/電流:12V/0.35A最大流量1.5L/m材料ラジエーター:アルミニウムサイズ(mm)H140×W456×L27ノイズレベル28.2dBA
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする