サンコー(三甲)
サンボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
色
ブルー
ライトグレー
グリーン
ブルー
外寸(mm)
630×390×225
606×369×125
606×369×130
630×390×225
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14743899
品番
20410100BL503
参考基準価格(税別)
¥5,770
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
水抜き孔有り
容量(L)
39.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
630×390×225
色
ブルー
名入れ
なし
適合
サンボックス#22Bフタ、(嵌合)サンボックス#22Bシリーズ、サンボックス#11H、サンボックス#11、SNコンテナーB#37AS
種別
22A
材質
PP
有効内寸(mm)
556×319×205
外寸(mm)
630×390×225
内寸(mm)
568×329×219
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
28.5(2910)
適合カード差し
16型(ワンタッチ式)
嵌合商品
サンボックス 11
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量4以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る