曜日別特売
22080000BL501 ジャンボックス サンコー(三甲) 14744933

ジャンボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
名入れなし
ライトブルー
内容量1個注文コード14744933品番22080000BL501
参考基準価格(税別)¥46,610販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
容量(L)211外寸(幅×奥行×高さ)(mm)883×642×517有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)783×542×482ライトブルースタッキング不可折り畳み可否不可名入れなし適合ジャンボックス#200フタ種別200材質PPタイプ3ツ組可能有効内寸(mm)783×542×482外寸(mm)883×642×517内寸(mm)803×562×482機構内側面に容量を示すメモリ付底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])86.0(8775)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする