容量(L)41.6外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×281色ライトブルーフタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)95名入れなし仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B種別L41B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング有効内寸(mm)493×335×252外寸(mm)530×366×281内寸(mm)494×336×252機構両長短辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、上枠短辺コーナー部片側にラベル剥離用リブ有、インシュロックによるフタの封印及び短辺の固定が可能底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.88(1008)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品オリコン P31B