51B-B サンクレットオリコン サンコー(三甲) 14746629

サンクレットオリコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1個
名入れ
容量(L)50.2
内容量1個注文コード14746629品番51B-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,070

サンクレットオリコン51Bシリーズ 、オリコンP51Bシリーズ 、ペタンコシリーズ

容量(L)50.2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334透明/ブルーフタの有無あり折りたたみ時高さ(mm)95仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)ペタンコシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、透明もあり、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ有効内寸(mm)491×335×305外寸(mm)530×366×334内寸(mm)494×336×305機構4辺の一部にシボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510)適合カード差しカード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品オリコン P31B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1474662951B-B1474661355455000TMBL51B-B サンクレットオリコン サンコー(三甲) 14746613サンクレットオリコンサンコー(三甲)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする