※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンクレットオリコン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14746796
品番
55614000BL504
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
オールプラスチック製
用途
部品輸送用コンテナー
容量(L)
14
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
366×264×218
色
ブルー
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
75
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)4辺
種別
EP14B-2
材質
PP
タイプ
FOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)
321×236×185
外寸(mm)
366×264×218
内寸(mm)
321×236×185
機構
両長・短側面及びフタにラベル剥離用シボ面有
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
8.16(830)
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)、84型(ワンタッチ式)、87型(ワンタッチ式)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る