サンコー(三甲)
オリコン 蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ブルー
イエロー
ブルー
ライトブルー
外寸(mm)
480×322×15
536×373×18
443×336×17
501×331×10
480×322×15
438×310×19
568×394×18
446×433×32
529×365×19
530×366×18
657×446×17
771×463×23
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14748668
品番
70140500BL504
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
種別
50AB-2用 中
適合
オリコン50AB-2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
480×322×15
色
ブルー
材質
PP
外寸(mm)
480×322×15
嵌合商品
オリコン 50AB-2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る