サンコー(三甲)
【オーダー】サンキャリーフリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ピンク
ブラック
ブルー
グリーン
ピンク
イエロー
キャスター径(Φmm)
100
75
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14749596
品番
W-3
参考基準価格(税別)
¥40,950
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
キャスター径(Φmm)
100
色
ピンク
タイプ
ボルトレス仕様
キャスター
4輪自在ナイロン車
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)
368~9999
サービス分類
オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※ご指定の寸法によっては、製品の性質上ひねり・折れるなど破損の可能性が高く
制作不可または耐久性が十分でない商品となることもございます。
メーカー方針によっては返品や各種交換対応など受けられない可能性もあるため、
大きい寸法をご指定の際は申し訳ございませんがご留意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る