曜日別特売
81220300BKRCP パレット サンコー(三甲) 14750454

パレット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚材質リサイクルPP種別片面使用型、4方差し注文コード14750454品番81220300BKRCP
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
材質リサイクルPP外寸法(mm)1100×1100×150再生ブラック動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000名入れなし仕様種別:D4-1111-3種別片面使用型、4方差し質量(kg)15.5対応ハンドリフト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量2以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量3~4までのご注文(数量1につき)6,000/税込6,600
北海道地方数量5以上のご注文(数量1につき)9,000/税込9,900
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量3~4までのご注文(数量1につき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量5以上のご注文(数量1につき)18,000/税込19,800
離島数量1につき6,000/税込6,600
離島数量3~4までのご注文(数量1につき)12,000/税込13,200
離島数量5以上のご注文(数量1につき)18,000/税込19,800
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14750646
2019-11-19
用途: サンプル
株式会社誠和製造業

他の商品と比較するために購入しました、メーカー直送の為に入荷までに通常より時間が掛かりましたが問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする