※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
オリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1個
容量(L)
51.9
フタの有無
なし
注文コード
14752046
品番
55059000TMBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,520
この商品は
容量・フタの有無・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
オールプラスチック製
容量(L)
51.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×325
色
透明/ライトブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
86
仕様
(カード差し取付面)両長辺144型 両短辺21型
適合
オリコンL51Bフタ、(嵌合)ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
種別
L51B
材質
PP
タイプ
FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)
493×335×305
外寸(mm)
530×366×325
内寸(mm)
494×336×314
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
5.21(532)
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)、144型(ワンタッチ式)
嵌合商品
オリコン P31B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る