容量(L)160外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1005×335×565色ライトグレー名入れなし仕様(カード差し取付面)4辺(各2箇所)(ただし、底面パーツには102型取付不可)種別TP396LJ材質PPタイプTP規格有効内寸(mm)962×292×543外寸(mm)1005×335×565内寸(mm)970×300×553対応持ち手カバーフタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])14.88(1520)適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)コンテナ種類ベタ目