曜日別特売
21340103GL802 クミコン サンコー(三甲) 14753498

クミコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
名入れなし
外寸(mm)670×503×473
内容量1個注文コード14753498品番21340103GL802
参考基準価格(税別)¥9,370販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
容量(L)136外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×503×473ライトグレー名入れなし仕様(カード差し取付面)4辺(各2箇所)(ただし、底面パーツには102型取付不可)適合TP460フタ、サンボックス460マドフタ種別TP465LJ材質PPタイプTP規格有効内寸(mm)626×459×451外寸(mm)670×503×473内寸(mm)635×468×461対応持ち手カバーフタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])14.90(1517)適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)コンテナ種類ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする