容量(L)76.4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×439×327色ホワイト/ブルー折りたたみ時高さ(mm)77名入れなし仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ適合オリコン55、75フタ種別P75B-D材質PPタイプ片長辺開口タイプ、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)有効内寸(mm)599×404×306外寸(mm)649×439×327内寸(mm)600×406×315機構両短側下部にラベル剥離用線シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.72(991)適合カード差し21型(ワンタッチ式)