容量(L)8.3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×101色ブルー名入れなし仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ種別C-5材質PA有効内寸(mm)289×289×85外寸(mm)335×335×101内寸(mm)298×298×96機構内底面は無数の突形状、内側面は波型形状の小型部品貼付防止面有フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])23.3(2380)適合カード差し128型(ワンタッチ式)、159型