サンコー(三甲)
パレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1枚
材質
低発泡PP
種別
両面使用型、4方差し
注文コード
14756027
品番
81320901OR308
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
低発泡PP
外寸法(mm)
1400×1100×150
色
オレンジ
動荷重(kg)
1500
静荷重(kg)
4500
名入れ
なし
仕様
RFIDタグ取付可能、種別:R4-1114F
種別
両面使用型、4方差し
質量(kg)
30.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る