4801h 安全靴 短靴 STATUSUNI(ステータスユニ) 14756788

4801h 安全靴 短靴 STATUSUNI(ステータスユニ) 14756788
4801h 安全靴 短靴 STATUSUNI(ステータスユニ) 14756788
4801h 安全靴 短靴 STATUSUNI(ステータスユニ) 14756788
4801h 安全靴 短靴 STATUSUNI(ステータスユニ) 14756788
4801h 安全靴 短靴 STATUSUNI(ステータスユニ) 14756788

安全靴 短靴

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード14756788品番4801h
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

鋼鉄製の先芯を使用したS級と同等の安全靴(セーフティーシューズ)です。
重量物の落下から、大切な足を守ります!
靴幅は4Eの幅広タイプ、軽くて履きやすく、耐油/耐滑性能もあります。
どのような制服にも合わせやすい黒革靴風のデザインで、通勤用シューズとしてもお使いできます。
安全性、耐久性にも優れ、様々な作業にお使いできる安全靴です。
こちらの安全靴は10年以上のロングセラー商品であり、品質/安定性から多くのお客様からリーピートをいただいております。

用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフの安全対策。サイズ(cm)27足幅4Eブラック形状ローカット種類安全靴材質(甲被)人工皮革・牛本革材質(底部)2層ウレタン材質(先芯)鋼鉄製甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 試しに…

いつもモノタロウブランドを買っていたのですが、試しに買ってみました。サイズが「EEEE」というあまり馴染みないサイズでした。たしかに指先まわりの横幅がゆったりした感じはします。安全靴で足先の痛い方は良いかも知れません。

対象商品 : 14756754
2023-08-05
用途: 工場作業に
有限会社渡部木工資材

履き心地も良く作業もしやすく、よかったと思ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする