サカタ製作所
雪止金具 Vストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合
ハゼ2型
注文コード
14757944
品番
600113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
上からボルト留めによるワンタッチ施工。上からの施工のため、腰への負担が低減されます。
採光・通風穴が雪どけを促進します。アングルに取り付けて使用します。
用途
ハゼ式折板屋根谷部分の雪止めとして
適合
ハゼ2型
材質
ドブメッキ
ピッチ/山(mm)
500
アングル寸法(mm)
3×40/5×40
注意
※アングル及びアングルを折板屋根に取り付ける金具は付属していません