600115 雪止金具 Vストッパー サカタ製作所 14757969

 

600115 雪止金具 Vストッパー サカタ製作所 14757969
600115 雪止金具 Vストッパー サカタ製作所 14757969
600115 雪止金具 Vストッパー サカタ製作所 14757969

雪止金具 Vストッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個適合ハゼ2型注文コード14757969品番600115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

上からボルト留めによるワンタッチ施工。上からの施工のため、腰への負担が低減されます。
採光・通風穴が雪どけを促進します。アングルに取り付けて使用します。

用途ハゼ式折板屋根谷部分の雪止めとして適合ハゼ2型材質ドブメッキピッチ/山(mm)500アングル寸法(mm)6×65
注意
※アングル及びアングルを折板屋根に取り付ける金具は付属していません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする