※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エフ・アール・シー
タイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
KENWOOD(2ピン)用
ALINCO/YAESU(2ピン)用
icom(2ピン)用
KENWOOD(2ピン)用
FRC(1ピン)用
MOTOROLA(マルチピン)用
防水ジャック(1ピン)用
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14758565
品番
FB-26K
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
カナルタイプのイヤホンが付属します。
用途
各社の無線製品に対応。7種のピンジャックタイプからお選び下さい。
イヤホン形状
カナルタイプ
仕様
マイク感度調節(L/M/H3段階)、背面クリップ(360度回転)
タイプ
KENWOOD(2ピン)用
対応機種
KENWOOD:UBZ-LP20/UBZ-LP27R/UBZ-LM20/UBZ-EA20R/UBZ-BM20R/UBZ-S27/S20/UBZ-BH47FR/UBZ-S700/UTB-10、TOTAL WIN :T-717
コード長さ(mm)
(ジャックからマイクまで)900、(マイクからイヤホンまで)500
プラグΦ
(イヤホン用)2.5
インピーダンス(Ω)
(マイクロホン)62±2dB/2k、(イヤホン)36/10mW