曜日別特売
GKS-06 安全スニーカー GKS-06 GROW KICKS(グローキックス) 14766308

GKS-06 安全スニーカー GKS-06 GROW KICKS(グローキックス) 14766308
GKS-06 安全スニーカー GKS-06 GROW KICKS(グローキックス) 14766308
GKS-06 安全スニーカー GKS-06 GROW KICKS(グローキックス) 14766308
GKS-06 安全スニーカー GKS-06 GROW KICKS(グローキックス) 14766308
GKS-06 安全スニーカー GKS-06 GROW KICKS(グローキックス) 14766308

安全スニーカー GKS-06

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)25
ホワイト
内容量1足注文コード14766308品番GKS-06
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

グローキックス版アメカジセーフティ。
超屈曲・超弾力・底剥がれに強く耐摩耗性に優れるタフネスZソール採用。
JSAA A種認定商品。ワンサイズ大きめのご注文をお勧めします。

サイズ(cm)25足幅EEEEホワイト材質PU合皮、PU2層インジェクション形状ミドルカット標準質量(g/片足)480(26センチ)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする