曜日別特売

カラータイ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(1000本)寸法L(mm)100注文コード14767683品番T18R-YLW-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。

寸法T(mm)1.1仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用ループ引張強度最小値(N[kgf])80 (8.16)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2寸法L(mm)100寸法A(mm)2.5結束径(Φmm)1.0~22.0材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)100×2.5ループ引張強度規格値(N[kgf])80 (8.16)難燃性UL94V-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86997267
2025-01-21
用途: 屋外で使用する予定でしたが、、、

耐候性ではないので基本的に屋内使用です。ポチッとする前に、きちんと確認するようにしましょう。

対象商品 : 86997355
2017-03-08
用途: ファイルを客先別に管理
製造業

使用上は問題ありません、色分けする事で顧客の管理をしようと探していたのですが中々なく困っていました、購入出来て良かったです

対象商品 : 86997321
2015-12-04
用途: 車載装置の配線固定

一般的な黒のものに比べて、色付きの商品について機械的強度に不安を持っていたが、商品データ上も、実際に使った感覚でも全く問題無かった。他の配線と区別が付けられてとても便利なので今後も活用していきたい。あとは、もうちょっと大量購入に対応できる在庫があれば非常に助かります。

対象商品 : 86997321
2015-02-09
用途: 似た商品の識別用として

屋外で使用するコンクリート試験機の台とその試験機の識別に使用しています。よく似た商品のため、青色、緑色、赤色の3色タイで識別をしています。5年~10年間は使用するため、ペンキの場合は剥げる可能性があり、安心のヘラマンタイトンを使用しました。

対象商品 : 86997321
2014-11-17
用途: 電線の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

電線の種類を分けて固定したい場合に色分けができて便利です。結束する機能に問題はありません。基本的に屋内用とのことで屋外用で使用できる色つきの結束バンドもあれば更に良いと思います。

対象商品 : 86997285
2016-05-26
用途: 機械メンテナンス時

すべて100袋単位で売ってほしい1000本もいらない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする