T50SOSSBU-M5-HSW インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14769266

インシュロックタイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(100本)適合ボルト径M5注文コード14769266品番T50SOSSBU-M5-HSW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBUタイプ)

グレー材質66ナイロン全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下使用温度範囲(℃)-40~+110ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2適合ボルト径M5

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする