ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
インシュロックタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100本)
全長×幅W(mm)
170×5.3
注文コード
14769799
品番
OS170-FT7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
全長×幅W
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
色
黒
材質
66ナイロン
全長×幅W(mm)
170×5.3
結束径(Φmm)
1.6~30.0
仕様
ハロゲンフリー、標準
厚さ(mm)
(取付パネル)0.6~4.5
使用温度範囲(℃)
-40~+85
取付穴径(Φmm)
6.8~7.2
ループ引張強度規格値(N[kgf])
147 (14.99)
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった