ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻(50m)
収縮前内径(Φmm)
4.8
注文コード
14769878
品番
PST-H-3/16-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
収縮前内径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤なし
材質
架橋エラストマ
収縮前内径(Φmm)
4.8
適合電線径(Φmm)
2.9~4.3
収縮率
2:1
仕様
耐候
収縮後内径(Φmm)
(最大)2.4