曜日別特売
RCA180LM8 ラチェットPクランプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 14769896

ラチェットPクランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(200個)結束径(Φmm)6.2~13.7注文コード14769896品番RCA180LM8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

インシュロック 固定アクセサリ ボルト止めタイプ ラチェットPクランプ

材質クランプ部:66ナイロン・プレート部:亜鉛めっき鋼結束径(Φmm)6.2~13.7幅(mm)34.9使用温度範囲(℃)-40~+125適合ビスM8UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB

商品説明動画

ラチェットPクランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする