ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ラチェットPクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(160個)
結束径(Φmm)
19.4~36.0
注文コード
14769984
品番
RCC180SM10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
結束径・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
インシュロック 固定アクセサリ ボルト止めタイプ ラチェットPクランプ
材質
クランプ部:66ナイロン・プレート部:亜鉛めっき鋼
結束径(Φmm)
19.4~36.0
幅(mm)
34.9
使用温度範囲(℃)
-40~+125
適合ビス
M10
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
商品説明動画
ラチェットPクランプ
参考になった