野田琺瑯
ラウンドプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14776704
品番
RP-S
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
楽しい食事を演出できます。洗い物が少なく済むのも魅力です。
用途
ワンプレートディッシュでいつもと違う食卓に。
材質
琺瑯用鋼板
形状
丸皿
サイズ
S
質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×24×1