野田琺瑯
ホワイトシリーズ レクタングル深型用密閉蓋
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
14776869
品番
MFF-S
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
蓋本体とシリコーン製のパッキンが一体化し密閉性が高まります。
用途
ホワイトシリーズに合わせて使う密閉蓋。
材質
ポリエチレンフタレート、シリコーン
形状
角形
サイズ
S
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.4×10.6×1.5