曜日別特売
- カラー延長コード 3ツ口 M&M 14779809

- カラー延長コード 3ツ口 M&M 14779809
- カラー延長コード 3ツ口 M&M 14779809

カラー延長コード 3ツ口

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)10
グリーン
内容量1本注文コード14779809品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
長さ(m)10グリーン定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V使用電力(W)1500電流容量(A)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14779766
2023-08-13
用途: 家で使用しています。
株式会社筑後物産製造業

透明なので、コンセントから外れそうな時に、すぐわかるのでいいと思いました。
外れかけは、火事の原因となりますので、見て外れかけかわかるので、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする