曜日別特売
- コマコート コマロック 14782426

※18L

- コマコート コマロック 14782426
- コマコート コマロック 14782426
- コマコート コマロック 14782426

コマコート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1缶(18L)
内容量1缶(18L)注文コード14782426品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンクリート表面の気泡を少なくする剥離剤

用途異形コンクリートブロック(消波、根固、被覆、方塊ブロック)、ケーソン、橋梁、トンネル、その他のコンクリート建築物全般主な用途橋梁、コンクリート仕様生分解率32.3%使用方法モップ、刷毛、ローラー、霧吹き、スプレー等で原液でそのまま塗布。極めて少量で充分剥離効果が有りますので多量に塗布する必要がありません。塗布面積(m2)20~25/L危険等級自重(kg)16危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする