※200L
コマロック
コマコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1缶(200L)
1缶(18L)
1缶(200L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(200L)
注文コード
14782435
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,790
販売価格(税別)
¥
98,900
バスケットに入れる
コンクリート表面の気泡を少なくする剥離剤
用途
異形コンクリートブロック(消波、根固、被覆、方塊ブロック)、ケーソン、橋梁、トンネル、その他のコンクリート建築物全般
主な用途
橋梁、コンクリート
仕様
生分解率32.3%
使用方法
モップ、刷毛、ローラー、霧吹き、スプレー等で原液でそのまま塗布。極めて少量で充分剥離効果が有りますので多量に塗布する必要がありません。
塗布面積(m
2
)
20~25/L
危険等級
Ⅲ
自重(kg)
160
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません