スリーボンド
導電性樹脂材料(エラストマー合成樹脂)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1本(150g)
注文コード
14782663
品番
TB3351C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
塗膜・点付けによる導通性確保、電子部品のアース
仕様
導電フィラー:ニッケル系、低ハロゲン、ハロゲンフリー
色
灰
主成分
エストラマー合成樹脂
比重
1.5
体積抵抗率(Ωcm)
8.0×10
-5
粘度(Pa・s)
3
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
硬化時間
90℃・60分
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※要冷凍商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません