1640-150 ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス) 14827621

1640-150 ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス) 14827621
1640-150 ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス) 14827621
1640-150 ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス) 14827621
1640-150 ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス) 14827621
1640-150 ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス) 14827621
1640-150 ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス) 14827621
1640-150 ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス) 14827621

ケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード14827621品番1640-150
参考基準価格(税別)¥54,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

絶縁層全体を除去します。
円周方向及び縦方向に切り込みを入れることができます。
切り込みの深さは5mmまで調節可能です。
ブレードは両サイド使用でき、交換も可能です。

用途
直径25.0mmからの丸型ケーブル被覆のストリッピングに
仕様●ストリッピング能力:Φ25mm以上の丸ケーブル●ストリッピング能力(Φinch):1●替刃品番:1649-150全長(mm)150質量(g)210材質(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック
注意
※パッケージ無。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする