曜日別特売
7502-125 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 14827788

7502-125 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 14827788
7502-125 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 14827788
7502-125 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 14827788
7502-125 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 14827788

エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード14827788品番7502-125
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。
ネジ式ジョイントにより、非常に精密で負荷に耐えます。
軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。

仕様切断面:傘状幅(mm)ジョイント部(A):10.5厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5全長(mm)125質量(g)81刃長(mm)B:14ハンドルプラスチックスリーブ仕上プライヤー:黒表面処理切断能力(Φmm) ピアノ線0.4切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.3切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1
注意
※パッケージ無。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする