7732-115 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 14827840

7732-115 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 14827840
7732-115 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 14827840
7732-115 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 14827840

エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
14827840
品番
7732-115
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。
ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。
クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
先細ヘッドタイプです。
僅かに面取りしています。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。

仕様
切断面:小さい傘状
長さ(mm)
口先(B):14
幅(mm)
ジョイント部(A):11
厚さ(mm)
ジョイント部(D):7.5
全長(mm)
115
質量(g)
80
ハンドル
コンフォート
仕上
ヘッド鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線
0.3-1.3
切断能力(Φmm) 硬線
0.5
切断能力(Φmm)中硬線
1
スタイル
テーパーヘッド
注意
※パッケージ無。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする