曜日別特売

鉄腕ニッパーMk-Ⅱ

鉄腕ニッパーMk-Ⅱ - ENGINEER(エンジニア)鉄腕ニッパーMk-Ⅱ - ENGINEER(エンジニア)鉄腕ニッパーMk-Ⅱ - ENGINEER(エンジニア)鉄腕ニッパーMk-Ⅱ - ENGINEER(エンジニア)鉄腕ニッパーMk-Ⅱ - ENGINEER(エンジニア)鉄腕ニッパーMk-Ⅱ - ENGINEER(エンジニア)鉄腕ニッパーMk-Ⅱ - ENGINEER(エンジニア)鉄腕ニッパーMk-Ⅱ - ENGINEER(エンジニア)

刃長25mmでVVFΦ2.0×3芯をシースごと切断できる強力ニッパー。_x000D_
高精度な切断刃で、0.05mmの銅線も切断できます。_x000D_
特殊鋼を採用し、高耐久高寿命を実現。_x000D_
Shin-grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。_x000D_
バネ付きで連続作業もラクラク。_x000D_
収納時の開き止め、傷や汚れの防止に便利な専用キャップ付き。

用途
銅線や軟鉄線・インシュロックなどの切断に
材質
特殊炭素鋼(本体)・エラストマー(グリップ)
全長(mm)
155
質量(g)
145
刃長(mm)
25
切断能力
Φ3.2mm(銅線(単線))/8mm2(銅線(より線))Φ2.0mm(軟鉄線)/2.0×3C(VVF)
刃部硬度
HRC60±2
グリップ部(mm)
56
内容量
1個
注意
※ピアノ線など硬度の高い素材を切断しない。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06856356NK-116
¥3,650
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする