エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤーです。研磨された非常にシャープな刃を採用しており、面取りはされていません。正確に形状加工された先端部は、基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットでき、長寿命です。ステンレス製リベットによるジョイントを採用しています。極めてスムーズな動きにより、疲れずに作業ができます。開口ばねと開口リミッターが付いています。刃の硬度は約 54 HRCです。素材にはINOX ステンレスを使用しています。