KNIPEX(クニペックス)
クリンピングシステムプライヤー (MC4用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
14828549
品番
9743-66
参考基準価格(税別)
¥79,350
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
圧着システムプライヤー(最大6mm2)です。
仕様
圧着段数:3
寸法(mm)
200×96×17
質量(g)
618
圧着能力(mm
2
)
2.5/4/6
注意
※パッケージ無。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表