曜日別特売
WB-W-1-1 高耐荷重 折りたたみメッシュパレット 段積み可能 ホワイトバリーン 14828759

 

WB-W-1-1 高耐荷重 折りたたみメッシュパレット 段積み可能 ホワイトバリーン 14828759
WB-W-1-1 高耐荷重 折りたたみメッシュパレット 段積み可能 ホワイトバリーン 14828759
WB-W-1-1 高耐荷重 折りたたみメッシュパレット 段積み可能 ホワイトバリーン 14828759
WB-W-1-1 高耐荷重 折りたたみメッシュパレット 段積み可能 ホワイトバリーン 14828759

高耐荷重 折りたたみメッシュパレット 段積み可能

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
呼称(mm)800×1000×850
耐荷重(kg)1500
金網ピッチ(mm)50×50
内容量1個注文コード14828759品番WB-W-1-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

段積み・折りたたみ可能で省スペースに利用できるメッシュパレット(メッシュボックス/パレテーナ)です。
6mmの線材を使用しており、高耐荷重です。
中国工場での一貫生産で、専任のQCチームが品質管理を行っております。

用途
食品、卸、流通等
シルバー線径(Φmm)6耐荷重(kg)1500表面処理電気鍍金金網ピッチ(mm)50×50呼称(mm)800×1000×850
注意
※ サイズは外寸です(脚を含む)
※ 車上渡しの商品のため、商品の荷下しはお客様ご自身で行う必要があります。
※ 倉庫より、梱包なしでの出荷となります。
※ 梱包なしでの輸送を行うため、微細な傷や塗装剥げ、へこみ等が見受けられる場合があります。
※ 構造上の問題ではない為、交換対象とはなりません事をご了承ください。
※ 大量にご注文いただいた場合、分納となる場合があります。
※ 特別配送先や地域により、別途運賃がかかる場合や配送できない場合がございます。
※ 積載荷重の範囲内であっても、重量物運搬の際は十分安全にご注意ください。
※ 製品の性質上、寸法・重量表記と異なる場合があります。
※ 製品移動の際は、固定バー又は補強ベルトのご使用をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,500/税込10,450
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする