曜日別特売
WS-03L-BK フタ付き折りたたみキャリーカート SIS 14828811

WS-03L-BK フタ付き折りたたみキャリーカート SIS 14828811
WS-03L-BK フタ付き折りたたみキャリーカート SIS 14828811
WS-03L-BK フタ付き折りたたみキャリーカート SIS 14828811
WS-03L-BK フタ付き折りたたみキャリーカート SIS 14828811
WS-03L-BK フタ付き折りたたみキャリーカート SIS 14828811
WS-03L-BK フタ付き折りたたみキャリーカート SIS 14828811
WS-03L-BK フタ付き折りたたみキャリーカート SIS 14828811
WS-03L-BK フタ付き折りたたみキャリーカート SIS 14828811
WS-03L-BK フタ付き折りたたみキャリーカート SIS 14828811
WS-03L-BK フタ付き折りたたみキャリーカート SIS 14828811
WS-03L-BK フタ付き折りたたみキャリーカート SIS 14828811

フタ付き折りたたみキャリーカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード14828811品番WS-03L-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お買い物やレジャー、ゴミ出し時の荷物の運搬がラクラク!
広げてハンドルを伸ばすだけですぐに使える。
使わない時はコンパクトに収納できる折りたたみ式で、片手で持ち運べるほどの軽さで使いやすい。
荷物の飛び出しを抑えられるフタ付き。
日常のあらゆるシーンで活躍!

材質ポリプロピレン、アルミニウム質量(kg)2.3ブラック耐荷重(kg)20内容量(L)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】40.5×31.5×41.5/64.5/86.5(ハンドル・キャスター含む)【収納時】40.5×10.5×41.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コンテナ】34×27×30
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする